PHOENIX CONTACT - PHC1688256 VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 CONTATTI POTENZA 4 - 1688256

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto - 20 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2...3 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Temperatura ambiente - -55...130 °C
Confezione
30 PZ
EAN
4017918179656
Codice prodotto
PHC1688256
Cod. produttore
1688256
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto:
20 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2...3 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Temperatura ambiente:
-55...130 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2...3 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2...3 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2...3 mm²
Diametro del contatto a innesto:
2.6 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro