PHOENIX CONTACT - PHC1688379 VS-09-ST-DSUB/10-MPT-0,5 PORTACONTATTI - 1688379

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 9
Corrente nominale In - 5 A
Tensione nominale - 60 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918817527
Codice prodotto
PHC1688379
Cod. produttore
1688379
Produttore
PHC
Numero di poli:
9
Corrente nominale In:
5 A
Tensione nominale:
60 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-20...80 °C
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...0.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...0.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no


