AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1688382 VS-09-ST-DSUB-ER PORTACONTATTI - 1688382

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1688382 VS-09-ST-DSUB-ER PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 9

  • Corrente nominale In - 5 A

  • Tensione nominale - 125 V

  • Tipo di collegamento elettrico - A saldare

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918818333

Codice prodotto

PHC1688382

Cod. produttore

1688382

Produttore

PHC

Numero di poli:

9

Corrente nominale In:

5 A

Tensione nominale:

125 V

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-55...125 °C

Tensione nominale di picco:

1 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Con protezione del cavo:

no

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 1, con 9 contatti di segnale, tipo contatto maschio, per montaggio su c.s., angolato, fissaggio mediante filettatura M3 e perni a saldare, per telai da incasso VS-09-...