AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1688573 VS-08-ST-RJ45 INSERTO MASCHIO RJ45 - 1688573

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1688573 VS-08-ST-RJ45 INSERTO MASCHIO RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1.5 A

  • Tensione nominale - 72 V

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

  • Materiale del portacontatti - Termoplastico

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918622404

Codice prodotto

PHC1688573

Cod. produttore

1688573

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1.5 A

Tensione nominale:

72 V

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.13...0.2 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.13...0.2 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.13...0.2 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Inserto portacontatti maschio RJ45, CAT5e, 8 poli, schermato, connessione IDC, per filo AWG 26 e conduttori rigidi AWG 26 ... 24