PHOENIX CONTACT - PHC1688793 VS-09-ST-DSUB-EG ATTACCO A SALDARE - 1688793

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 9
Corrente nominale In - 5 A
Tensione nominale - 125 V
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Inserto portacontatti senza contatti - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4017918822927
Codice prodotto
PHC1688793
Cod. produttore
1688793
Produttore
PHC
Numero di poli:
9
Corrente nominale In:
5 A
Tensione nominale:
125 V
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Materiale del portacontatti:
Duroplast
Temperatura ambiente:
-55...125 °C
Tensione nominale di picco:
1 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...0.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...0.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no