AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1688803 VS-09-BU-DSUB-EG ATTACCO A SALDARE - 1688803

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1688803 VS-09-BU-DSUB-EG ATTACCO A SALDARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 9

  • Corrente nominale In - 5 A

  • Tensione nominale - 125 V

  • Tipo di collegamento elettrico - A saldare

  • Inserto portacontatti senza contatti -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918822934

Codice prodotto

PHC1688803

Cod. produttore

1688803

Produttore

PHC

Numero di poli:

9

Corrente nominale In:

5 A

Tensione nominale:

125 V

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Inserto portacontatti senza contatti:

Materiale del portacontatti:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-55...125 °C

Tensione nominale di picco:

1 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...0.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Montaggio semplice.