PHOENIX CONTACT - PHC1688816 VS-09-ST-DSUB-FK Attacco flat-cable - 1688816

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 9
Corrente nominale In - 1.5 A
Tensione nominale - 125 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Inserto portacontatti senza contatti - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918822941
Codice prodotto
PHC1688816
Cod. produttore
1688816
Produttore
PHC
Numero di poli:
9
Corrente nominale In:
1.5 A
Tensione nominale:
125 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Temperatura ambiente:
-55...125 °C
Tensione nominale di picco:
1 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Con protezione del cavo:
no
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no


