AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1689064 VS-08-BU-RJ45/BU INSERTO FEMMINA - 1689064

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1689064 VS-08-BU-RJ45/BU INSERTO FEMMINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1.5 A

  • Tensione nominale - 72 V

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918876937

Codice prodotto

PHC1689064

Cod. produttore

1689064

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1.5 A

Tensione nominale:

72 V

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Con protezione del cavo:

no

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Adattatore Keystone. Possibile integrazione in telaio di montaggio RJ45 con grado di protezione IP65/IP67.