AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1689080 VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 TELAIO INCASSO - 1689080

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1689080 VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 TELAIO INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del telaio - Plastica

  • Con connessione di messa a terra / protezione - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918863623

Codice prodotto

PHC1689080

Cod. produttore

1689080

Produttore

PHC

Materiale del telaio:

Plastica

Con connessione di messa a terra / protezione:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Telaio da incasso RJ45, IP67, per inserti portacontatti femmina modulari (Keystone), per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione, senza viti di fissaggio, colore: grigio