AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1689268 VS-08-KU-IP67 GIUNTO VARIOSUB - 1689268

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Con passacavo a vite - no

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918938185

Codice prodotto

PHC1689268

Cod. produttore

1689268

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Altri

Posizione uscita cavo:

Altri

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-10...60 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

incluse coperture per la protezione da influssi ambientali.