AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1689750 VS-25-A CUST. DA INCASSO VARIOSUB - 1689750

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 24 mm

  • Materiale della piastra - Plastica

  • Lunghezza - 76 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - Altri

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918922009

Codice prodotto

PHC1689750

Cod. produttore

1689750

Produttore

PHC

Larghezza:

24 mm

Materiale della piastra:

Plastica

Lunghezza:

76 mm

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Custodia da incasso D-SUB, grandezza linguetta 3, grado di protezione IP67