AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1689776 VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 INSERTO VARIOSU - 1689776

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1689776 VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 INSERTO VARIOSU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 25

  • Corrente nominale In - 5 A

  • Tensione nominale - 60 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918914073

Codice prodotto

PHC1689776

Cod. produttore

1689776

Produttore

PHC

Numero di poli:

25

Corrente nominale In:

5 A

Tensione nominale:

60 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-20...80 °C

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...0.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...0.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, con 25 contatti di segnale, tipo contatto femmina, connessione a vite, diritto, per telai da incasso e mobili con grado di protezione IP67