AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1689925 VS-25-BU-DSUB-FK INS.PORTA CONT. VARIOSU - 1689925

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1689925 VS-25-BU-DSUB-FK INS.PORTA CONT. VARIOSU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 25

  • Corrente nominale In - 1.5 A

  • Tensione nominale - 125 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918914325

Codice prodotto

PHC1689925

Cod. produttore

1689925

Produttore

PHC

Numero di poli:

25

Corrente nominale In:

1.5 A

Tensione nominale:

125 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Temperatura ambiente:

-55...125 °C

Tensione nominale di picco:

1 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Con protezione del cavo:

no

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, con 25 contatti di segnale, tipo contatto femmina, connessione flat cable, angolato, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso VS-25-...