AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1689954 VS-25-ST-DSUB-CD-B INS.PORTA CONT. VARIO - 1689954

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1689954 VS-25-ST-DSUB-CD-B INS.PORTA CONT. VARIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 25

  • Corrente nominale In - 5 A

  • Tensione nominale - 125 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918914356

Codice prodotto

PHC1689954

Cod. produttore

1689954

Produttore

PHC

Numero di poli:

25

Corrente nominale In:

5 A

Tensione nominale:

125 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Temperatura ambiente:

-55...130 °C

Tensione nominale di picco:

1 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Con protezione del cavo:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 3, per 25 contatti di segnale, tipo contatto maschio, per contatti a crimpare, diritto, fissaggio mediante foro 3 mm, per telai da incasso e mobili VS-25-...