PHOENIX CONTACT - PHC1689983 VS-25-BU-DSUB-5P INS.PORTA CONT. VARIOSU - 1689983

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Inserto portacontatti senza contatti - no
Materiale del portacontatti - Termoplastico
Temperatura ambiente - -55...125 °C
Con protezione del cavo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918914387
Codice prodotto
PHC1689983
Cod. produttore
1689983
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-55...125 °C
Con protezione del cavo:
no
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no