AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1690752 HC-B 16-TMS-SD-IP50 COPERCHIO DI PROTEZI - 1690752

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Con guarnizione - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918890643

Codice prodotto

PHC1690752

Cod. produttore

1690752

Produttore

PHC

Forma:

Rettangolare

Con guarnizione:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Coperchio di protezione B16, Bloccaggio a clip, materiale coperchio: PA, altezza: 31,2 mm, guarnizione: no, con corda di sicurezza, diametro corda di sicurezza: 4 mm