PHOENIX CONTACT - PHC1692831 SACB-8/ 8-M23 BOX SENS./ATT. - 1692831

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 1
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 4
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Tensione nominale - 120 V
Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918177966
Codice prodotto
PHC1692831
Cod. produttore
1692831
Produttore
PHC
Numero di canali per slot:
1
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
4
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Tensione nominale:
120 V
Max. amperaggio per segnale I/O:
2 A
Tipo di connettore per la linea principale:
M23 orizzontale
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Tensione di esercizio:
135...135 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
4 A
Max. corrente totale:
12 A
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Con indicazione LED:
no
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
sì
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Verde
Temperatura di esercizio:
-20...75 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
54 mm
Altezza:
26 mm
Lunghezza:
155 mm