PHOENIX CONTACT - PHC1693704 SAC-10P- 5,0-PUR/M16FR CAVO SENSORE - 1693704

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri
Numero di poli - 10
Confezione
1 PZ
EAN
4017918189044
Codice prodotto
PHC1693704
Cod. produttore
1693704
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Angolato
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Numero di poli:
10
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Tensione nominale:
125 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...80 °C


