AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1700240 FFKDSA1/H-2,54-16 MORSETTO PER C.S. - 1700240

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di collegamenti elettrici - 16

  • Passo del connettore - 2.54 mm

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Colore del corpo - Verde

  • Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore - 0 ° / 180 ° (orizzontale)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918985639

Codice prodotto

PHC1700240

Cod. produttore

1700240

Produttore

PHC

Numero di collegamenti elettrici:

16

Passo del connettore:

2.54 mm

Corrente nominale In:

6 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

0 ° / 180 ° (orizzontale)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

16.2 mm

Tensione nominale:

160 V

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...0.14 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro dei pin del connettore:

1.1 mm

Lunghezza dei pin:

3.6 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di nastratura:

Nessuno

Connessione Push-in rapida senza utensili. La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica. Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo. I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate. Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi.