AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1706730 ZFKDSA 1,5-W-7,62 MORSETTO MOLLA INCLINA - 1706730

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1706730 ZFKDSA 1,5-W-7,62 MORSETTO MOLLA INCLINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 1

  • Passo del connettore - 7.62 mm

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4017918122553

Codice prodotto

PHC1706730

Cod. produttore

1706730

Produttore

PHC

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione con morsetto a molla

Numero di collegamenti elettrici:

1

Passo del connettore:

7.62 mm

Corrente nominale In:

16 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

14.2 mm

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza dei pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Nessuno

La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Gestione senza utensili grazie alla leva di azionamento remota a colori. La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato. Il bloccaggiolaterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi. I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate.