PHOENIX CONTACT - PHC1711123 MKDS 3/12 MORSETTO A VITE PER C.S. - 1711123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici - 12
Passo del connettore - 5 mm
Corrente nominale In - 24 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4017918023690
Codice prodotto
PHC1711123
Cod. produttore
1711123
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
12
Passo del connettore:
5 mm
Corrente nominale In:
24 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
23 mm
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.3 mm
Lunghezza dei pin:
5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di fissaggio:
Altri
Tipo di nastratura:
Nessuno
Grado di protezione IP (montato):
IP20




