PHOENIX CONTACT - PHC1714977 MC 1,5/ 2-STF-3,5 BK SPINA COMBICON - 1714977

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Passo dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Colore del corpo - Nero
Passo del connettore - 3.5 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356099592
Codice prodotto
PHC1714977
Cod. produttore
1714977
Produttore
PHC
Numero di poli:
2
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
3.5 mm
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Rivestimento della custodia:
Stagnato