PHOENIX CONTACT - PHC1715196 TPC 16/ 4-ST-10,16 SPINA - 1715196

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Numero di poli - 4
Passo dei contatti - 10.16 mm
Corrente nominale In - 76 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
20 PZ
EAN
4046356102964
Codice prodotto
PHC1715196
Cod. produttore
1715196
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Numero di poli:
4
Passo dei contatti:
10.16 mm
Corrente nominale In:
76 A
Colore del corpo:
Verde
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
10.16 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
180 ° (orizzontale)
Tensione nominale:
1000 V
Tensione nominale di picco:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...6 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C