PHOENIX CONTACT - PHC1720822 PC 5/ 5-GF-7,62 PRESA BASE - 1720822

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 7.62 mm
Corrente nominale In - 41 A
Confezione
50 PZ
EAN
4046356113625
Codice prodotto
PHC1720822
Cod. produttore
1720822
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
7.62 mm
Corrente nominale In:
41 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
7.62 mm
Tensione nominale:
630 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
6 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Flangia
Tipo di nastratura:
Nessuno




