PHOENIX CONTACT - PHC1722082 MC 1,5/12-G-3,81 P26 THR PRESA BASE - 1722082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 12
Tipo di contatto - Puntale
Passo dei contatti - 3.81 mm
Corrente nominale In - 8 A
Tipo di connettore - Connettore fisso
Confezione
50 PZ
EAN
4046356117005
Codice prodotto
PHC1722082
Cod. produttore
1722082
Produttore
PHC
Numero di poli:
12
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
3.81 mm
Corrente nominale In:
8 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
3.81 mm
Tensione nominale:
160 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Lunghezza dei pin:
2.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Nessuno




