PHOENIX CONTACT - PHC1727010 MKDS 1/ 2-3,81 MORSETTO A VITE PER C.S. - 1727010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici - 2
Passo del connettore - 3.81 mm
Corrente nominale In - 13.5 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
250 PZ
EAN
4017918025489
Codice prodotto
PHC1727010
Cod. produttore
1727010
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
2
Passo del connettore:
3.81 mm
Corrente nominale In:
13.5 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
12 mm
Tensione nominale:
200 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.5 mm²
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...0.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.1 mm
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Nessuno