AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1748862 ISPC 5/ 2-STGCL-7,62 SPINA - 1748862

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Cavo - Cavo

  • Numero di poli - 2

  • Passo dei contatti - 7.62 mm

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356312516

Codice prodotto

PHC1748862

Cod. produttore

1748862

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Cavo - Cavo

Numero di poli:

2

Passo dei contatti:

7.62 mm

Corrente nominale In:

41 A

Colore del corpo:

Verde

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

7.62 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

180 ° (orizzontale)

Tensione nominale:

1000 V

Tensione nominale di picco:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Connessione Push-in rapida senza utensili. La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati. Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti. Presa base standard adatta anche per connettori con sistema "Click and Lock"auto-bloccante e automatico. Omologazione UL 600 V con dimensioni minime.