PHOENIX CONTACT - PHC1751697 ZEC 1,0/ 4-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 CONNETTOR - 1751697

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Passo dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Tipo di connettore - Connettore mobile
Confezione
50 PZ
EAN
4046356317580
Codice prodotto
PHC1751697
Cod. produttore
1751697
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Tipo di connettore:
Connettore mobile
Colore del corpo:
Altri
Passo del connettore:
3.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri


