PHOENIX CONTACT - PHC1753213 CCDN 2,5/10-G1-5,08 P26 THR PRESA BASE - 1753213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 10
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Confezione
50 PZ
EAN
4046356324151
Codice prodotto
PHC1753213
Cod. produttore
1753213
Produttore
PHC
Numero di poli:
10
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
2.6 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Nessuno




