AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1755956 MSTBVA 2,5/24-G-5,08 PRESA BASE - 1755956

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1755956 MSTBVA 2,5/24-G-5,08 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 24

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Tipo di connettore - Connettore fisso

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918029531

Codice prodotto

PHC1755956

Cod. produttore

1755956

Produttore

PHC

Numero di poli:

24

Tipo di contatto:

Puntale

Passo dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Tipo di connettore:

Connettore fisso

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Colore del corpo:

Verde

Passo del connettore:

5.08 mm

Tensione nominale:

320 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza dei pin:

3.9 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Nessuno

Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento. Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato. Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina.