PHOENIX CONTACT - PHC1765030 MSTBHK 2,5/10-G-5,08 MORSETTIERA SEZIONA - 1765030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 10
Tipo di contatto - Puntale
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Tipo di connettore - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4017918031763
Codice prodotto
PHC1765030
Cod. produttore
1765030
Produttore
PHC
Numero di poli:
10
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Tipo di connettore:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Altri
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Nessuno