AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1765085 MSTBHK 2,5/10-G MORSETTIERA SEZIONABILE - 1765085

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1765085 MSTBHK 2,5/10-G MORSETTIERA SEZIONABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 10

  • Passo dei contatti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Verde

  • Tipo di contatto - Puntale

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918031770

Codice prodotto

PHC1765085

Cod. produttore

1765085

Produttore

PHC

Numero di poli:

10

Passo dei contatti:

5 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Verde

Tipo di contatto:

Puntale

Passo del connettore:

5 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

180 ° (orizzontale)

Tensione nominale:

320 V

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Blocco a innesto per il montaggio sulla guida di supporto NS 15. Combinabile con la linea MSTB 2,5.