AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1770940 PTSM 0,5/ 8-2,5-H THR R32 MORSETTO PER C - 1770940

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di collegamenti elettrici - 8

  • Passo del connettore - 2.5 mm

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore - 0 ° / 180 ° (orizzontale)

Confezione

  • 530 PZ

EAN

4046356459525

Codice prodotto

PHC1770940

Cod. produttore

1770940

Produttore

PHC

Numero di collegamenti elettrici:

8

Passo del connettore:

2.5 mm

Corrente nominale In:

6 A

Colore del corpo:

Nero

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

0 ° / 180 ° (orizzontale)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

Connessione THR (Through Hole Reflow) / THT (Through Hole Technology)

Altezza:

7.1 mm

Tensione nominale:

160 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.5 mm²

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...0.2 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza dei pin:

2.1 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di fissaggio:

Altri

Tipo di nastratura:

Nastro di giuntura per SMD / SMT

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Morsetto per c.s., corrente nominale: 6 A, tensione nominale: 160 V, passo: 2,5 mm, numero poli: 8, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura THR, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero