PHOENIX CONTACT - PHC1771088 PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44 MORSETTO PER C - 1771088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di collegamenti elettrici - 8
Passo del connettore - 2.5 mm
Corrente nominale In - 6 A
Colore del corpo - Nero
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore - 0 ° / 180 ° (orizzontale)
Confezione
770 PZ
EAN
4046356459730
Codice prodotto
PHC1771088
Cod. produttore
1771088
Produttore
PHC
Numero di collegamenti elettrici:
8
Passo del connettore:
2.5 mm
Corrente nominale In:
6 A
Colore del corpo:
Nero
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
Connessione SMD (Surface Mount Device) / SMT (Surface Mount Technology)
Altezza:
5.12 mm
Tensione nominale:
160 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.5 mm²
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...0.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Flangia
Tipo di fissaggio:
Altri
Tipo di nastratura:
Nessuno
Grado di protezione IP (montato):
IP20