AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1775457 HC-B 6-ADP/1 DSUB 9 PIASTRINA ADATTATR - 1775457

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1775457 HC-B 6-ADP/1 DSUB 9 PIASTRINA ADATTATR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 34.5 mm

  • Forma dell'apertura per il connettore - D-Sub

  • Materiale della piastra - Plastica

  • Numero di connettori installabili - 1

  • Lunghezza - 51.5 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4017918038052

Codice prodotto

PHC1775457

Cod. produttore

1775457

Produttore

PHC

Larghezza:

34.5 mm

Forma dell'apertura per il connettore:

D-Sub

Materiale della piastra:

Plastica

Numero di connettori installabili:

1

Lunghezza:

51.5 mm

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Adattatore D-SUB, per equipaggiamento con un connettore D-SUB, n. poli 9, serie custodie HC-B 6...