PHOENIX CONTACT - PHC1775460 HC-B 6-ADP/2 DSUB 9 PIASTRINA ADATTATR - 1775460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 34.5 mm
Forma dell'apertura per il connettore - D-Sub
Materiale della piastra - Plastica
Numero di connettori installabili - 2
Lunghezza - 51.5 mm
Confezione
2 PZ
EAN
4017918038069
Codice prodotto
PHC1775460
Cod. produttore
1775460
Produttore
PHC
Larghezza:
34.5 mm
Forma dell'apertura per il connettore:
D-Sub
Materiale della piastra:
Plastica
Numero di connettori installabili:
2
Lunghezza:
51.5 mm
Grado di protezione IP (montato):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB


