PHOENIX CONTACT - PHC1776799 MSTB 2,5/12-GF PRESA BASE - 1776799

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 12
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 5 mm
Corrente nominale In - 12 A
Confezione
50 PZ
EAN
4017918038960
Codice prodotto
PHC1776799
Cod. produttore
1776799
Produttore
PHC
Numero di poli:
12
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
12 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
5 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Flangia
Tipo di nastratura:
Nessuno


