AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1780231 MCV 1,5/ 4-G-3,5 P14 THR PRESA BASE - 1780231

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Passo dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356531986

Codice prodotto

PHC1780231

Cod. produttore

1780231

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Passo dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

8 A

Tipo di connettore:

Connettore fisso

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Passo del connettore:

3.5 mm

Tensione nominale:

160 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza dei pin:

1.4 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Nessuno

Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT. La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento.