PHOENIX CONTACT - PHC1780507 KDS 4 MORSETTO PER C.S. - 1780507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici - 1
Passo del connettore - 7.5 mm
Corrente nominale In - 41 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4017918040918
Codice prodotto
PHC1780507
Cod. produttore
1780507
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
1
Passo del connettore:
7.5 mm
Corrente nominale In:
41 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
23 mm
Tensione nominale:
320 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.3 mm
Lunghezza dei pin:
5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Nessuno


