AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1786255 IC 2,5/10-ST-5,08 SPINA - 1786255

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1786255 IC 2,5/10-ST-5,08 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Numero di poli - 10

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918042400

Codice prodotto

PHC1786255

Cod. produttore

1786255

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Numero di poli:

10

Passo dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Verde

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

5.08 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

180 ° (orizzontale)

Tensione nominale:

320 V

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto. Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti. Combinabile con la linea MSTB 2,5. Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto.