AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1788635 MVSTBU 2,5/12-GB-5,08 PRESA BASE - 1788635

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1788635 MVSTBU 2,5/12-GB-5,08 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Numero di poli - 12

  • Colore - Verde

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918043698

Codice prodotto

PHC1788635

Cod. produttore

1788635

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

12 A

Numero di poli:

12

Colore:

Verde

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

20.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

5.08 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsettiere per fissaggio diretto con flange di fissaggio da avvitare su schede di montaggio o sulle pareti degli apparecchi. Combinabile con la linea MSTB 2,5. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento. Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Consente la connessione di due conduttori.