PHOENIX CONTACT - PHC1789579 FFKDSA1/V-2,54- 6 MORSETTO PER C.S. - 1789579

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di collegamenti elettrici - 6
Passo del connettore - 2.54 mm
Corrente nominale In - 6 A
Colore del corpo - Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore - 90° (perpendicolare verso l'alto)
Confezione
50 PZ
EAN
4017918330309
Codice prodotto
PHC1789579
Cod. produttore
1789579
Produttore
PHC
Numero di collegamenti elettrici:
6
Passo del connettore:
2.54 mm
Corrente nominale In:
6 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
17 mm
Tensione nominale:
160 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...0.14 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.1 mm
Lunghezza dei pin:
3.4 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di nastratura:
Nessuno