PHOENIX CONTACT - PHC1792876 PTS 1,5/ 3-5,0-H MORSETTO C.S. - 1792876

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di collegamenti elettrici - 3
Passo del connettore - 5 mm
Corrente nominale In - 16 A
Colore del corpo - Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore - 0 ° / 180 ° (orizzontale)
Confezione
250 PZ
EAN
4046356615358
Codice prodotto
PHC1792876
Cod. produttore
1792876
Produttore
PHC
Numero di collegamenti elettrici:
3
Passo del connettore:
5 mm
Corrente nominale In:
16 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
16.1 mm
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.2 mm
Lunghezza dei pin:
2.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di nastratura:
Nessuno