PHOENIX CONTACT - PHC1796322 MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 EX PRESA BASE - 1796322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tipo di contatto - Puntale
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Angolo tra il circuito stampato e il contatto - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4046356636438
Codice prodotto
PHC1796322
Cod. produttore
1796322
Produttore
PHC
Numero di poli:
2
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
250 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
3.9 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Nessuno