PHOENIX CONTACT - PHC1803329 MC 1,5/ 7-G-3,81 PRESA BASE - 1803329

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 7
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 3.81 mm
Corrente nominale In - 8 A
Confezione
100 PZ
EAN
4017918045630
Codice prodotto
PHC1803329
Cod. produttore
1803329
Produttore
PHC
Numero di poli:
7
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
3.81 mm
Corrente nominale In:
8 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
3.81 mm
Tensione nominale:
160 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro dei pin del connettore:
1.2 mm
Lunghezza dei pin:
3.4 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Nessuno


