AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1803426 MCV 1,5/ 2-G-3,81 PRESA BASE - 1803426

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1803426 MCV 1,5/ 2-G-3,81 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Passo dei contatti - 3.81 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4017918045739

Codice prodotto

PHC1803426

Cod. produttore

1803426

Produttore

PHC

Numero di poli:

2

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Passo dei contatti:

3.81 mm

Corrente nominale In:

8 A

Tipo di connettore:

Connettore fisso

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore del corpo:

Verde

Passo del connettore:

3.81 mm

Tensione nominale:

160 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Diametro dei pin del connettore:

0.8 mm

Lunghezza dei pin:

3.4 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Nessuno

Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecnichedi collegamento.