AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1803895 KGG-MSTB 2,5/ 5 GUSCIO PER CONNETTORI - 1803895

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1803895 KGG-MSTB 2,5/ 5 GUSCIO PER CONNETTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Larghezza - 19 mm

  • Altezza - 45.3 mm

  • Con passacavo a vite - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918046040

Codice prodotto

PHC1803895

Cod. produttore

1803895

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Altri

Posizione uscita cavo:

Altri

Larghezza:

19 mm

Altezza:

45.3 mm

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Resistente ai raggi UV:

no

Custodia per cavi, passo: 0 mm, numero poli: 5, misura a: 25 mm, colore: verde