AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1815183 PTSM 0,5/ 8-HHI0-2,5-SMD R44 PRESA BASE - 1815183

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1815183 PTSM 0,5/ 8-HHI0-2,5-SMD R44 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Passo dei contatti - 2.5 mm

  • Corrente nominale In - 6 A

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4046356761390

Codice prodotto

PHC1815183

Cod. produttore

1815183

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Passo dei contatti:

2.5 mm

Corrente nominale In:

6 A

Tipo di connettore:

Connettore fisso

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Passo del connettore:

2.5 mm

Tensione nominale:

160 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Nastro di giuntura per SMD / SMT

Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT. Fornitura con confezionamento su nastro a norma IEC 60286-3 per equipaggiamento automatizzato. Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato. I ganci a saldare aggiuntivi riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate.