AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1834369 KGG-MC 1,5/ 4 GUSCIO PER CONNETTORI - 1834369

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1834369 KGG-MC 1,5/ 4 GUSCIO PER CONNETTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Larghezza - 14.5 mm

  • Altezza - 35.6 mm

  • Con passacavo a vite - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918051884

Codice prodotto

PHC1834369

Cod. produttore

1834369

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Altri

Posizione uscita cavo:

Altri

Larghezza:

14.5 mm

Altezza:

35.6 mm

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Resistente ai raggi UV:

no

Custodia per cavi, passo: 3,81 mm, numero poli: 4, misura a: 17,63 mm, colore: verde