AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1834408 KGG-MC 1,5/ 8 GUSCIO PER CONNETTORI - 1834408

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Nessuno

  • Larghezza - 14.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918051921

Codice prodotto

PHC1834408

Cod. produttore

1834408

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Posizione uscita cavo:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Nessuno

Larghezza:

14.5 mm

Altezza:

45.6 mm

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Custodia per cavi, passo: 3,81 mm, numero poli: 8, misura a: 32,87 mm, colore: verde